Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com TV-Wagen - für 32" bis 75" TVs - Höhenverstellbar - Displaywagen - Fernsehwagen - VESA TV Halterung - Wagen für Flachbildschirm - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com TV-Wagen - für 32" bis 75" TVs - Höhenverstellbar
StarTech.com TV-Wagen - für 32" bis 75" TVs - Höhenverstellbar
StarTech.com TV-Wagen - für 32" bis 75" TVs - Höhenverstellbar
StarTech.com TV-Wagen - für 32" bis 75" TVs - Höhenverstellbar
StarTech.com TV-Wagen - für 32" bis 75" TVs - Höhenverstellbar
StarTech.com TV-Wagen - für 32" bis 75" TVs - Höhenverstellbar
StarTech.com TV-Wagen - für 32" bis 75" TVs - Höhenverstellbar
StarTech.com TV-Wagen - für 32" bis 75" TVs - Höhenverstellbar
StarTech.com TV-Wagen - für 32" bis 75" TVs - Höhenverstellbar
StarTech.com TV-Wagen - für 32" bis 75" TVs - Höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     2753M-3717098
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     STNDMTV70
EAN/GTIN:
     0065030863292
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com TV Cart - For 81,30cm (32") to 177,80cm (70") TVs - One-Touch Height Adjustment - Wagen für plasma or LCD TV - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Schwarz, Silber - Bildschirmgröße: 81.3-177.8 cm (32"-70")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  STNDMTV70
Modell  .com TV Cart
EAN/UPC  0065030863292

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com TV Cart - For 81,30cm (32") to 177,80cm (70") TVs - One-Touch Height Adjustment - Wagen
Produkttyp  Wagen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  82.8 cm x 70 cm x 214 cm
Neigung  -12° bis 5°
Anheben  40 cm
Drehen  -90° bis 90°
Gewicht  25.1 kg
Empfohlene Verwendung  Plasma or LCD TV
Empfohlene Display-Größe  81.3-177.8 cm (32"-70")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  30 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz, Silber
Anz. Räder  4
Packungsinhalt  4 x Unterlegscheiben, 8 x spacers (small), 4 x M8x x 50 mm Schrauben, 4 x M6x x 30 mm Schrauben, 4 x M8x x 30 mm Schrauben, 4 x M6x x 14 mm Schrauben, 4 x M5x x 14 mm Schrauben, Inbusschlüssel, 4 x Endkappen, 6 x M6x8 screws, 4 x M8x25 screws, wrench, left leg, right leg, left cover, right cover, support plate, column, connecting plate, camera shelf, plastic cover, left/right support brackets, column cover, multimedia shelf, 3 x cable clips, 2 x crossbars, 2 x hook and loop ties, 4 x M6x16 mm screws, 2 x M6x25 mm screws, 2 x support plate nuts, 3 x countersunk screws, 2 x M4x6 screws, 10 x M6x14 mm screws, caster wrench, 4 x shelf spacers, 4 x TV washers, 8 x large spacers

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  82.8 cm
Tiefe  70 cm
Höhe  214 cm
Gewicht  25.1 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz, Silber
Packungsinhalt  4 x Unterlegscheiben, 8 x spacers (small), 4 x M8x x 50 mm Schrauben, 4 x M6x x 30 mm Schrauben, 4 x M8x x 30 mm Schrauben, 4 x M6x x 14 mm Schrauben, 4 x M5x x 14 mm Schrauben, Inbusschlüssel, 4 x Endkappen, 6 x M6x8 screws, 4 x M8x25 screws, wrench, left leg, right leg, left cover, right cover, support plate, column, connecting plate, camera shelf, plastic cover, left/right support brackets, column cover, multimedia shelf, 3 x cable clips, 2 x crossbars, 2 x hook and loop ties, 4 x M6x16 mm screws, 2 x M6x25 mm screws, 2 x support plate nuts, 3 x countersunk screws, 2 x M4x6 screws, 10 x M6x14 mm screws, caster wrench, 4 x shelf spacers, 4 x TV washers, 8 x large spacers
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  Plasma or LCD TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  81.3-177.8 cm (32"-70")
Neigung  -12° bis 5°
Anheben  40 cm
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  30 kg
Anz. Räder  4

Weitere Informationen:
Gewicht:
33,1 kg
Breite:
82.8 cm
Tiefe:
70 cm
Höhe:
214 cm
Material:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe:
Schwarz, Silber
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
Plasma or LCD TV
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
81.3-177.8 cm (32"-70")
Neigung:
-12° bis 5°
Anheben:
40 cm
Drehen:
-90° bis 90°
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
30 kg
Anz. Räder:
4
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen, startech.com tv-wagen, startech, tvwagen, wagen, höhenverstellbar, displaywagen, fernsehwagen, vesa, halterung, hhenverstellbar, stndmtv70, startech.com, startechcom, flachbildschirm, kunststoff, aluminium, stahl, schwarz, silber, bildschirmgröße:, 81.3177.8, 32"70", p/n:, hdmiplate, bildschirmgre, 8131778, 3270
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 352,97*
€ 413,24*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 355,49*
€ 413,27*
Frei Haus
ab € 391,51*
€ 467,46*
Frei Haus
ab € 422,47*
€ 487,31*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 473,22*
€ 541,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,61*
€ 644,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,61*
€ 636,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,86*
€ 613,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,48*
€ 597,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,22*
€ 563,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
HD2MM10MA
ab € 62,42*
Zubehör
StarTech.com
HDMM2MP
ab € 13,97*
Zubehör
StarTech.com
SPDIF2AA
ab € 40,27*
Zubehör
StarTech.com
THINTOS15
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.