Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom Q Entstörfilter, 250 V ac, 3A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig / 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1863519
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3EQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 3A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = Corcom Q
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 97.8mm
Tiefe = 45.2mm
Höhe = 52.6mm
Abmessungen = 97.8 x 45.2 x 52.6mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
3A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
Corcom Q
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
97.8mm
Tiefe:
45.2mm
Höhe:
52.6mm
Abmessungen:
97.8 x 45.2 x 52.6mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: netzfilter 1-phasig 3a, 1863519, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 3EQ1, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 39,60*
€ 57,47*
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 64,12*
€ 75,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 911,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.