Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BD136G THT, PNP Digitaler Transistor –45 V, TO-225 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867350
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BD136G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Transistor-Typ = PNP
Kollektor-Emitter-Spannung = –45 V
Gehäusegröße = TO-225
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 12,5 W
Gleichstromverstärkung min. = 40
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V dc
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 7.8 x 3 x 11.1mm

Diese Serie von Kunststoff-PNP-Transistoren mit mittlerer Leistung ist für den Einsatz als Audioverstärker und -treiber konzipiert, die komplementäre oder quasi komplementäre Schaltkreise verwenden.DC-Stromverstärkung - hFE = 40 (min.) bei IC = 0,15 Adc BD 136, 138, 140 ergänzen BD 135, 137, 139 Bleifreies Gehäuse erhältlich
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
Kollektor-Emitter-Spannung:
–45 V
Gehäusegröße:
TO-225
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
12,5 W
Gleichstromverstärkung min.:
40
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V dc
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
7.8 x 3 x 11.1mm
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, 1867350, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BD136G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,52*
1 Tag
1810
1
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 1,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOYD
TV1500
ab € 5,78*
Zubehör
BOYD
TV1505
ab € 1,51*
Zubehör
BOYD
TV4
ab € 4,59*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK213SA32
ab € 0,44*
Zubehör
Multicomp
MC33260
ab € 0,469*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.