Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Leistungstransistor
>
Artikel
ONSEMI BD136G TRANSISTOR, BIPOLAR, PNP, 45V, TO-225-3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2535615
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
BD136G
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Produktpalette:
-
MSL:
-
Anzahl der Pins:
3 Pin(s)
Transistormontage:
Durchsteckmontage
Wandlerpolarität:
PNP
Übergangsfrequenz:
-
Kollektor-Emitter-Spannung, max.:
45 V
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Bauform - Transistor:
TO-225
Dauer-Kollektorstrom:
1.5 A
DC-Stromverstärkung (hFE), min.:
25 hFE
Verlustleistung:
1.25 W
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Transistoren
>
Bipolare Transistoren
>
Einzelne bipolare Schichttransistoren (BJT)
Weitere Suchbegriffe:
leistungstransistor
,
onsemi transistor
,
(BJT)
,
Bipolare
,
Dioden
,
Einzelne
,
Gleichrichter
,
Schichttransistoren
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
ONSEMI
,
BD136G
,
2535615
,
253-5615
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,52*
Lager 139
1 Tag
1810
1
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 1,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,029*
€ 1,22451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,919*
€ 1,09361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOYD TV1500 KÜHLKÖRPER, TO-220/218, 14°C/W
BOYD
TV1500
ab € 5,78*
Zubehör
BOYD TV1505 KÜHLKÖRPER, TO-220, 17°C/W
BOYD
TV1505
ab € 1,51*
Zubehör
BOYD TV4 KÜHLKÖRPER, TO-126, 21°C/W
BOYD
TV4
ab € 4,59*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 21K/W, 18mm x 25.4mm x 13mm, Schraubmontage
Fischer Elektronik
FK213SA32
ab € 0,44*
Zubehör
MULTICOMP PRO MC33260 KÜHLKÖRPER, SOT23/126, 17°C/W
Multicomp
MC33260
ab € 0,469*
Zubehör
PEAK ELECTRONIC DESIGN DCA55T ANALYSATOR, 103X70X20MM, HALBLEITER
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen