Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 415 V ac / 4 A, Sicherheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1875330
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191720 DILAS-R44(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015081922338
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Spulenspannung = 24 V dc
Kontaktnennspannung = 415 V ac
Kontaktnennstrom = 4 A
Serie = Eaton Moeller
Funktion = Sicherheit
Anzahl der Hilfskontakte = 8
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 45mm
Tiefe = 68mm
Betriebstemperatur max. = +60°C

Das DILAS-Sicherheitsrelais, erhältlich in drei verschiedenen Coil Spannungen, rundet die Eaton-Produktpalette in diesem Bereich ab. Die folgenden Antriebsoptionen sind verfügbar: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 24 V dc (RDC24). Die gelbe Abdeckung des Schützes ermöglicht eine schnelle und einfache Erkennung. Das integrierte Sichtfenster direkt über der Schaltpositionsanzeige ermöglicht eine Überwachung des Betriebsstatus zu jedem Zeitpunkt. Dadurch wird zuverlässig verhindert, dass das Schütz manuell betätigt wird.Sichere Statusüberwachung des Schützes (Sichtfenster), manuelle Aktivierung ist nicht möglich Kann für Not-Aus-Anwendung mit kontrolliertem Start (Kategorie 4) verwendet werden Zuverlässige und selbstüberwachende Maschinen-Steuerschaltkreise Gegenüberliegende Kontakte mit Verriegelung Spiegelkontakte Gelb markiert (RAL1004) Zuverlässige Schraubklemmen Oben montierter und nicht abnehmbarer Hilfskontakt (an der Vorderseite)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V dc
Kontaktnennspannung:
415 V ac
Kontaktnennstrom:
4 A
Serie:
Eaton Moeller
Funktion:
Sicherheit
Anzahl der Hilfskontakte:
8
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
45mm
Tiefe:
68mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, eaton leistungsschütz 24v dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais eaton, 1875330, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 191720DILASR44(24VDC), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,69*
€ 63,70*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,69*
€ 67,07*
€ 5,46*
ab € 57,05*
€ 69,78*
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 72,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,33*
€ 82,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.