Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 20811 500l/min Heißluftpistole, 2.3kW / 230V, max. 650°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Steinel 20811 500l/min Heißluftpistole, 2.3kW / 230V, max. 650°C
Steinel 20811 500l/min Heißluftpistole, 2.3kW / 230V, max. 650°C
Steinel 20811 500l/min Heißluftpistole, 2.3kW / 230V, max. 650°C
Steinel 20811 500l/min Heißluftpistole, 2.3kW / 230V, max. 650°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1878996
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HG2320ESD 230V
EAN/GTIN:
     4007841020811
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Heißpistolenteil = Heißluftpistolel/min
Nennleistung = 2.3kW
Betriebsspannung = 230V
Maximale Betriebstemperatur = 650°C
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Luftauslass Durchmesser = 33mm
Gewicht = 753g
Modellnummer = 20811

Die HG 2320 ESD ist für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet. ESD (elektrostatische Entladung) ist die Übertragung einer elektrischen Ladung, die stattfindet, wenn zwei Objekte, die durch statische Induktion auf unterschiedliche elektrische Potentiale aufgeladen wurden oder unterschiedliche elektrische Potentiale haben, miteinander in Berührung kommen. Diese Entladung kann sowohl Produktfehler als auch Geräteausfälle verursachen, aber die HG 2320 ESD verfügt über ein leitfähiges Gehäuse, das bei Verwendung in EPA keine statische Aufladung aufbaut oder hält. In Kombination mit allen Funktionen des HG 2320 E, wie z. B. präziser Temperaturregelung, LOC-Funktion und anpassbaren Programmen, ist dies das ultimative ESD-sichere Werkzeug.
Weitere Informationen:
Heißpistolenteil:
Heißluftpistolel/min
Nennleistung:
2.3kW
Betriebsspannung:
230V
Maximale Betriebstemperatur:
650°C
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Luftauslass Durchmesser:
33mm
Gewicht:
753g
Modellnummer:
20811
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, 1878996, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Heißluftpistolen, Steinel, HG2320ESD230V, Power Tools, Heat Guns, Power Tools, Soldering & Welding
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,99*
€ 244,69*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 209,52*
€ 245,01*
Frei Haus
ab € 212,57*
€ 248,66*
€ 3,50*
ab € 223,66*
€ 257,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 230,52*
€ 269,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,98*
€ 321,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,72*
€ 318,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,85*
€ 296,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
053963
ab € 17,16*
Zubehör
Steinel
072766
ab € 3,54*
Zubehör
Steinel
078218
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.