| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883836 Herst.-Nr.: 92A.12 EAN/GTIN: 3148516629449 |
| |
|
| | |
| Gesamtlänge = 127 mm
Abgewinkelte Kastenschlüssel: Ermöglicht das Arbeiten an langen Gewindestangen. Durchgangsbohrung zur Verwendung von Schäften: 160A. Zu verwendender Schaft: 160A.1 für die Abmessungen 4 bis 23 mm, 160A.2 für die Abmessungen 24 bis 32 mm. Metrische Größen: 4 bis 32 mm. Präsentation: Mattverchromt. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 127 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, pfeifenkopfschlüssel facom, rohrsteckschlüssel, 1883836, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Facom, 92A12, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,59* | € 9,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,22* | € 10,36* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,90* | € 10,42* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,02* | € 10,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,06* | € 20,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|