| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-113568 Herst.-Nr.: 92A.12 EAN/GTIN: 3148516629449 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
92A.12, ROHR-STECKSCHLÜSSEL Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen.Bohrung für den Einsatz mitDrehstiften: 160A.Einzusetzender Drehstift:- 160A.1 für die Abm. von 4 bis 23 mm- 160A.2 für die Abm. von 24 bis 32 mm. Metrische Abmessungen: 4 bis 32 mm.Ausführung: verchromt, satiniert., Fabrikat: Facom Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 116 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Pfeifenkopfschlüssel, 6kant-Rohr-Steckschlüssel, 6kant-Rohrsteckschlüssel, 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, pfeifenkopfschlüssel facom, rohrsteckschlüssel, ROHR-STECKSCHLÜSSEL, FACOM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,78* | € 9,85* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,79* | € 10,17* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,91* | € 10,51* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,94* | € 13,21* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,13* | € 19,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|