Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Rohrsteckschluessel 90° gebogen 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-92A.12
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     92A.12
EAN/GTIN:
     3148516629449
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
Facom Rohrsteckschluessel 90° gebogen 12 mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen<br/>verchromt, satiniert
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 12<br/>B [mm]: 19,0<br/>H [mm]: 27,0<br/>L [mm]: 127<br/>L1 [mm]: 43,0<br/>[g]: 100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,59*
€ 9,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,36*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,90*
€ 10,42*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 7,02*
€ 10,46*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,06*
€ 20,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.