| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1890046 Herst.-Nr.: 1890046 EAN/GTIN: 5059045129424 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Polster Anwendung = Öl Absorptionsvermögen = 28 L Anzahl pro Packung = 8
Kissen nur für Öl von RS ProDas RS Pro Kissen nur für Öl in den Größen 38 cm x 23 cm (L x B). Er wurde für die selektive Rückgewinnung von Ölen und ölbasierten Flüssigkeiten entwickelt und weist Wasser wie Kraftstoffe, Schmierstoffe (mineralisch und pflanzlich) und andere kohlenwasserstoffbasierte Flüssigkeiten ab. Er ist ideal zum Absorbieren von verschütteten Flüssigkeiten an schwer zugänglichen Stellen. Dieses Kissen kann verwendet werden, um verschüttete Flüssigkeiten unter Maschinen oder dort aufzufangen, wo Tropfen und Lecks ein Problem darstellen. Das Vlies-Außenmaterial und hochwertiges Polypropylen sorgen für ausgezeichnete Saugfähigkeit und Festigkeit.Eigenschaften und Vorteile• 28 l saugfähige Kapazität • Nur Ölabsorber sind in der Regel weißZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Polster | Anwendung: | Öl | Absorptionsvermögen: | 28 L | Anzahl pro Packung: | 8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sorbents, bindevlies-kissen öl, bindevlies, bindevlies öl, 1890046, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, RS PRO, H20538238, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |