DENSORB Ölbindemittel Aufsaug-Kissen zum Aufnehmen von Leckagen, 25 x 25 cm, 30 Stück Zur Aufnahme von herabtropfenden Flüssigkeiten unter Rohren, Ventilen, Hydraulikleitungen, Flanschen, Verbindun...
DENSORB Ölbindemittel Aufsaug-Kissen zum Aufnehmen von Leckagen, 46 x 46 cm, 16 Stück Zur Aufnahme von herabtropfenden Flüssigkeiten unter Rohren, Ventilen, Hydraulikleitungen, Flanschen, Verbindun...
SHEEN Clean®-Oil-Only Bindevlies-Saugpolster, VE 10 Stk, 37,9 l/VE, HxBxL 44 x 410 x 430 mm. Zur Aufnahme von Öl auf Wasser - auch für die Anwendung an Land. Bis zu einem Jahr UV-beständig - ideal ...
Material: hochsaugfähige Polypropylenfasern blau: nimmt nur Kohlenwasserstoffe auf, kein Wasser, ideal zur Aufnahme von Öl Abmessung: 400 x 400 mm Max. Aufnahmekapazität / Verpackungseinheit: 110 L...
Material: hochsaugfähige Polypropylenfasern blau: nimmt nur Kohlenwasserstoffe auf, kein Wasser, ideal zur Aufnahme von Öl Abmessung: 600 x 800 mm Max. Aufnahmekapazität / Verpackungseinheit: 140 L...
Bindevlies-Saugkissen, Ausführung Öl, 400 x 400 mm, blau, VE 16 Stk. Präventiv unter tropfenden Hähnen, Leitungen, Maschinen etc. sowie zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen. Extrem saugfähig u...
Bindevlies-Saugkissen, Ausführung Öl, 400 x 400 mm, weiß, VE 16 Stk. Präventiv unter tropfenden Hähnen, Leitungen, Maschinen etc. sowie zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen. Extrem saugfähig u...
Bindevlies-Saugkissen, Ausführung Öl, 600 x 800 mm, blau, VE 4 Stk. Präventiv unter tropfenden Hähnen, Leitungen, Maschinen etc. sowie zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen. Extrem saugfähig un...
Bindevlies-Saugkissen, Ausführung Öl, 600 x 800 mm, weiß, VE 4 Stk. Präventiv unter tropfenden Hähnen, Leitungen, Maschinen etc. sowie zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen. Extrem saugfähig un...
Typ = Polster Anwendung = Öl Absorptionsvermögen = 28 L Anzahl pro Packung = 8 Kissen nur für Öl von RS ProDas RS Pro Kissen nur für Öl in den Größen 38 cm x 23 cm (L x B). Er wurde für die selekti...
Öl-Bindekissen CorkSorb Oil-Only, 45 x 45 cm Das Öl-Bindekissen CorkSorb Oil-Only dient der Absicherung von Tropfleckagen und ist vielseitig einsetzbar. Dank der saugstarken Füllung aus Kork werden...
PIG® Sheen Clean®-Oil-Only-Saugpolster Ideal für langfristigen Einsatz zum Entfernen von Rückständen nach dem Austreten von Öl oder zum Absorbieren von Ölresten in Rückhaltebecken, Auffangwannen, T...
SKIMMER Bindevlies-Polster, für Öl, VE 10 Stk, HxBxL 50 x 410 x 430 mm. Extrem saugfähig - zur Aufnahme von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Für eine schnelle Aufnahme v...
SKIMMER Bindevlies-Polster, für Öl, VE 10 Stk, HxBxL 30 x 310 x 310 mm. Extrem saugfähig - zur Aufnahme von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Für eine schnelle Aufnahme v...