Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric 8.9mm Krokodilklemme, Rot isoliert, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891769
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-126-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder rot
Nennstrom = 10A
Backenöffnung = 8.9mm
Isoliert = Ja
Farbe = Rot
Steckertyp = 4 mm

Vollständig isolierte KrokodilklemmeDie BU-126 ist eine vollständig isolierte Krokodilklemme in Standardgröße. Wird mit einem 4-mm-Bananenstecker an Messleitdraht befestigt. Ummantelte, nicht ummantelte und einziehbare Bananenstecker passen alle auf diesen Clip. Länge einschließlich Isolator 2,9 Zoll (74 mm), Breite 0,75 Zoll (19 mm) und Höhe 0,75 Zoll (19 mm). Backe öffnet sich bis max. 0,35 Zoll (8,9 mm) Material: Clip - Vernickelter Stahl Isolator - Polypropylen und Santopren Verfügbare Farben: -0 Schwarz, -2 Rot,
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Backenöffnung:
8.9mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
Rot
Steckertyp:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 1891769, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Mueller Electric, BU1262, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 7,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,38*
€ 7,98*
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 8,38*
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 11,41*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,30*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,27*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 0,768*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 6,64*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,67*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.