Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 10A; rot; Ber.Halt: max.8,9mm; L. ges: 74mm; 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme; 10A; rot; Ber.Halt: max.8,9mm; L. ges: 74mm; 1kV
Krokodilklemme; 10A; rot; Ber.Halt: max.8,9mm; L. ges: 74mm; 1kV
Artikel-Nr.:
     2805-BU-126-2
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-126-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder rot
Hersteller: MUELLER ELECTRIC
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 10A
Kontaktmaterial: Stahl
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V
Gesamtlänge: 74mm
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 8,9mm
Größe der Buchse: 4mm
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 7,97*
€ 8,95*
ab € 5,38*
€ 7,98*
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 8,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 11,41*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,30*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,27*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 0,768*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 6,64*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,67*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.