Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio Taschenrechner, Druck, 12 Zeichen/Stelle pro Linie, Batterie-Betrieb, 1 Anzeigezeile/n, 271 (With Out Battery)g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891774
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     HR-8RCE-BK-W-EC
EAN/GTIN:
     4971850099604
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Typ = Druck
Anzeigezeilen = 1
Zeichen/Stelle pro Linie = 12
Modell = HR-8RCE
Stromversorgung = Batterie
Batterie inkl. = Ja
Gewicht = 271 (With Out Battery)g
Batteriegröße = AA
Farbe = Schwarz

12-stellige LCD-Anzeige Abmessungen (H x B x L): 4,2 x 10,2 x 20,9 cm (Arm der Rolle eingeklappt) 8,2 x 10,2 x 23,9 cm (Arm der Rolle ausgeklappt) Papiergröße 58 mm (Innenrolle ″P-5825″ oder Außenrolle ″Rolle 57 mm″) Einfache Algebralogik Druckgeschwindigkeit: 2,0 Zeilen/Sek. Stromquelle: Batterien (4 x AA) AC-Adapter optional (AD-A 60024) Gewicht: Ca. 271 g. Funktionen: Euro-Umrechnung (2 Faktoren) Gewinnberechnung (Kosten, Verkauf, Spanne) Steuerberechnung Prozentrechnung Dezimalstellenauswahl (0, 2) 3-stellige Kommamarkierungen Doppelnull-Taste Unabhängiger Speicher Rundungswahl: F, Schnitt, 5/4 150-Schritte-Prüfung After-Druck-Funktionen (Option zum Drucken einer Berechnung, nachdem alle Einzelschritte (max. 150 Schritte) eingegeben wurden) Druckwiederholfunktion (Option zum Drucken einer Berechnung (max. 150 Schritte) so oft wie gewünscht) Farben: Schwarz, Weiß Rücktaste
Weitere Informationen:
Typ:
Druck
Anzeigezeilen:
1
Zeichen/Stelle pro Linie:
12
Modell:
HR-8RCE
Stromversorgung:
Batterie
Batterie inkl.:
Ja
Gewicht:
271 (With Out Battery)g
Batteriegröße:
AA
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: farbband casio rechenmaschine, rechen maschine, farbband rechenmaschine, 1891774, Bürobedarf, Schreibtisch-Organizer, Taschenrechner, Casio, HR8RCEBKWEC, Office Supplies, Desk Organisation, Calculators
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,03*
€ 27,85*
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 20,68*
€ 27,86*
2 Tage
14
1
€ 2,90*
ab € 20,74*
€ 27,95*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,25*
€ 28,04*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 21,20*
€ 28,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
AD-A60024EG
ab € 9,12*
Zubehör
Casio
IR40
ab € 4,07*
Zubehör
Casio
P-5825
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.