Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#CASIHR8RCEBK Herst.-Nr.: HR-8RCE BK EAN/GTIN: 4971850099604 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Mini Printer HR-8RCE BK
- Funktionen: Prozent-Rechnung möglich, Rundungsautomatik vorhanden, Tausenderunterteilung vorhanden, Steuerberechnung möglich, Summe/Zwischensumme möglich, Währungs-Umrechnung vorhanden
- Ausstattung: Doppelnulltaste vorhanden, Schnellkorrekturtaste vorhanden
- Speicher: 3 Tasten Speicher
- Druckausstattung: Druckausgabe vorhanden, 2 Zeilen/Sek
- Energieversorgung: Batteriebetrieb (4 x AA), Netzanschluss vorhanden
- Größe (B x H x T): 102 x 82 x 239mm (mit ausgeklapptem Papierhalter)
- Anzahl der Display-Zeichen je Zeile: 12 Zeichen
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batteriebetrieb: | ja | Breite: | 102 mm | Bruttogewicht: | 0.505 kg | Display: | 12-stellig | Doppelnulltaste: | ja | Druckwerk: | ja | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Gewicht: | 271 kg | Höhe: | 82 mm | Marke: | Casio | Mehrwertsteuerautomatik: | ja | Netzbetrieb: | ja | Prozentrechnung: | ja | Rundungsautomatik: | ja | Schnellkorrekturtaste: | ja | Speicher: | ja | Tausenderteilung: | ja | Tiefe: | 239 mm | Währungsumrechnung: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 20,03* | € 27,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 20,68* | € 27,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 20,74* | € 27,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 20,25* | € 28,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 21,20* | € 28,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|