Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio HR-8RCE-BK Druckender Tischrechner Schwarz Display (Stellen): 12 batteriebetrieben, netzb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S815272
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     HR-8RCE-BK
EAN/GTIN:
     4971850099604
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Übersichtlicher Tischrechner mit Druckfunktion und einer Vielzahl an Rechenfunktionen.
Features:
Euro-Umrechnung
Profitberechnungen
Steuerberechnung
Lieferumfang:
HR-8 RCE · Batterien · Papierrolle · Anleitung
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Tiefe:
209 mm
Höhe:
42 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
102 mm
Gewicht:
281 g
Anzeige:
1-zeilig
Display (Stellen):
12
Besonderheiten:
Angewinkeltes Display
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Druckender Tischrechner
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), inkl.
Weitere Suchbegriffe: farbband casio rechenmaschine, rechen maschine, farbband rechenmaschine, Casio, Druckrechner, Druck-Tischrechner
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,03*
€ 27,85*
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 20,68*
€ 27,86*
2 Tage
14
1
€ 2,90*
ab € 20,74*
€ 27,95*
1
€ 8,95*
ab € 20,25*
€ 28,04*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 21,20*
€ 28,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
AD-A60024EG
ab € 9,12*
Zubehör
Casio
IR40
ab € 4,07*
Zubehör
Casio
P-5825
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.