Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASIO Tischrechner HR-8RCE-BK schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-700000590
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     HR-8RCE-BK
EAN/GTIN:
     4971850099604
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
CASIO® Tischrechner HR-8RCE schwarz 102 x 42 x 209 mm (B x H x T) Batterie, Netzbetrieb schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HR-8RCE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner HR-8RCE
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Anzahl der Displays:
1 Display
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Farbrolle
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
2 Zeilen/s
Druckfarbe:
schwarz
Verwendung für Rollenbreite:
innenliegend: 58 mm, außenliegend: 57 mm
Währungsumrechnung vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
0, 2
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden:
Ja
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Druckausgabe vorhanden:
Ja
weitere Funktionen:
Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), Euro-Umrechnung, After-Print-Funktion, Re-Print-Funktion, Check-Funktion (150 Schritte)
optionales Zubehör:
Netzadapter AD-A 60024
Maße:
102 x 42 x 209 mm (B x H x T)
Gewicht:
271 g
Stromversorgung:
Batterie, Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Farbrolle Gr. 744, Additionsrolle
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: farbband casio rechenmaschine, rechen maschine, farbband rechenmaschine, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner, Taschenrechner
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,03*
€ 27,85*
Lager 1682
14
1
€ 5,95*
ab € 20,68*
€ 27,86*
1
€ 8,95*
ab € 20,11*
€ 27,90*
2 Tage
14
1
€ 2,90*
ab € 20,74*
€ 27,95*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 21,20*
€ 28,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
AD-A60024EG
ab € 9,12*
Zubehör
Casio
IR40
ab € 4,07*
Zubehör
Casio
P-5825
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.