Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller KIT-1S WF Lötrauch-Absauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Weller KIT-1S WF Lötrauch-Absauger
Artikel-Nr.:
     108EL-1918524
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058762763N
EAN/GTIN:
     4003019422234
Suchbegriffe:
Absaug-Kit
Absaugarm
Absaugarmdrosselklappe
Drosselklappe Absaugarm
Modellnummer = KIT-1S WF
Gewicht = 2.6kg
Höhe = 650mm
Breite = 60mm
Ausziehtyp = Volumen

Easy-Click 60 1 Arm aus Aluminium-Gelenk mit Trichterdüse und Absperrventil1 Arm und Trichterdüse Länge: 1,14 m
Weitere Informationen:
Modellnummer:
KIT-1S WF
Gewicht:
2.6kg
Höhe:
650mm
Breite:
60mm
Ausziehtyp:
Volumen
Weitere Suchbegriffe: Absperrventil, Absperrventil für Absaugarm, Heizungs Absperrventil, Lötdampfabsauger, Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, Schweißabsaugarm, Schweißrauch-Absaugarme, weller tools absaugarm, drosselklappe absaugarm, 1918524, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, T0058762763N, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,49*
€ 360,04*
Frei Haus
ab € 309,18*
€ 363,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 303,62*
€ 365,84*
2 Tage
4
€ 3,79*
ab € 317,91*
€ 372,33*
€ 6,90*
ab € 385,67*
€ 448,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,84*
€ 435,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,06*
€ 432,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,00*
€ 418,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,58*
€ 379,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
700-3040-ESD
ab € 38,66*
Zubehör
Weller Tools
FT-N
ab € 33,70*
Zubehör
Weller Tools
T0053657499N
ab € 111,05*
Zubehör
Weller Tools
T0053657999N
ab € 382,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.