Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nietzange, Blindnietensetzer, 2.4mm → 4.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nietzange, Blindnietensetzer, 2.4mm → 4.8mm
RS PRO Nietzange, Blindnietensetzer, 2.4mm → 4.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923666
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923666
EAN/GTIN:
     5059044140000
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Blindnietgerät
Nietwerkzeug Typ = Blindnietensetzer
Nietengröße max. = 4.8mm
Nietengröße min. = 2.4mm

Handnietpistole von RS Pro für 2,4-, 3,2-, 4,0-, 4,8-mm-Niete Wir stellen vor: Das RS Pro Handnietwerkzeug, ein hochwertiges Handwerkzeug, das zur Installation verschiedener Nieten wie Aluminium, Stahl und Edelstahl an einer Vielzahl von Materialien verwendet wird, sodass sie dauerhaft miteinander befestigt werden können. Die RS Pro Handnietpistole verfügt über eine Durable Aluminiumgehäusekonstruktion und einen geschmiedeten Stahlgriff mit ergonomischem Griff, der Komfort und Kontrolle während des Gebrauchs erhöht. Das Nietwerkzeug verfügt außerdem über 4 austauschbare Nasenstücke zur Aufnahme von Nieten verschiedener Größen, einschließlich 2,4, 3,2, 4,0 und 4,8 mm, mit einem Schraubenschlüssel, mit dem Sie die Nasenstücke bei Bedarf leicht wechseln können. Die Nasenstücke und der Schraubenschlüssel werden auch bequem im Nietgehäuse und im Griff aufbewahrt, um sicherzustellen, dass sie immer zur Hand sind. Eigenschaften und Vorteile • Durable Aluminiumgehäusekonstruktion für Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit • Ideal für den Einsatz mit Nieten aus Aluminium, Stahl und Edelstahl • 4 austauschbare Nasenstücke zur Aufnahme von Nieten unterschiedlicher Größe • Kann mit Nieten der Größen 2,4, 3,2, 4,0 und 4,8 m verwendet werden • Schraubenschlüssel im Lieferumfang enthalten, um Nasenstücke schnell zu wechseln • Geformter Stahlgriff mit ergonomischem Griff für Komfort und Kontrolle Anwendung Handnietwerkzeuge, auch Nietpistolen oder Nietwerkzeuge genannt, sind eine Art Handwerkzeug, mit dem Nieten in einer Vielzahl von Materialien angebracht werden, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu erreichen. Nietpistolen verfügen oft über austauschbare Nasenstücke zur Aufnahme von Nieten in verschiedenen Größen und bieten ein vielseitiges Werkzeug. Nietpistolen sind als Standard-Handwerkzeuge erhältlich, elektrisch oder luftbetrieben, je nach Art der Anwendung. Handgenieter werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter: • Reparatur und Wartung • Dach- und Blinkend • Heizung • Lüftung • Klimaanlage • Metallblechkonstruktion Häufig gestellte Fragen Für Nieten aus Aluminium, Stahl und Edelstahl Austauschbare Nasenstücke Aluminiumgehäuse Geschmiedeter Stahlgriff mit PVC-Griffen Umfasst dies Nieten? Dieses Handnietwerkzeug wird nicht mit Nieten geliefert, wir bieten jedoch einen alternativen RS Pro 5-teiligen Handnietwerkzeugsatz, der ein identisches Nietwerkzeug mit einer Auswahl von Nieten in einem EVA-Schaummodul enthält, RS Best.-Nr. 833-5969 () Für welche Nieten ist das geeignet? Das RS Pro Handnietwerkzeug verfügt über Nasenstücke zur Installation von Nieten in den Größen: • 2,4 mm • 3,2 mm • 4,0 mm • 4,8 mm So wechseln Sie die Nasenstücke Um die Nasenstücke zu wechseln, setzen Sie einfach den mitgelieferten Schraubenschlüssel auf die Nase und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen. Nach dem Lösen kann die Nase mit der Hand entfernt werden, indem sie weiter gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Nach dem Entfernen wählen Sie einfach das gewünschte Nasenstück aus und legen es in das Nietwerkzeug, indem Sie es mit dem Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen, bis es fest sitzt. Wie wird ein Handnieter verwendet Bevor ein Niet installiert werden kann, müssen die Materialien mit dem Bohrer in der richtigen Größe fest miteinander verbunden und gebohrt werden. Sobald dies erreicht ist, platzieren Sie einfach den Dorn des Niets durch das Loch und legen Sie das Nasenstück der Nietpistole auf den Dorn, und drücken Sie die Griffe zusammen. Dadurch wird der Kopf des Spanndorns in den Niet gedrückt, wodurch sich das Ende des Niets ausdehnt. Durch weiteren Druck auf die Griffe kann der Dorn abbrechen, wodurch eine sichere und dauerhafte Befestigung entsteht.
Weitere Informationen:
Nietwerkzeug Typ:
Blindnietensetzer
Nietengröße max.:
4.8mm
Nietengröße min.:
2.4mm
Weitere Suchbegriffe: Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, blindnietzange 2,4 - 4,8 mm, blindnietgerät, nietzange rs pro, 1923666, Handwerkzeuge, Tacker & Nietzangen, Nietzangen, RS PRO, R01260, Hand Tools, Staplers & Riveters, Rivet Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.