Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Leergehäuse
>
Artikel
Rose Aluminium Standard Aluminium Gehäuse Aluminiumgehäuse Grau Außenmaß 400 x 230 x 225mm IP66
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1927883
Hersteller:
Rose
Herst.-Nr.:
01234023
EAN/GTIN:
4250157900364
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 400 mm
Höhe Außen = 400 mm
Breite Außen = 230 mm
Abmessungen Außen = 400 x 230 x 225mm
Bereich = Aluminiumgehäuse
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Aluminium Standard
Anzahl von Ausbrüchen = 0
IK-Klassifizierung = IK09g
Dichtungswerkstoff = Polyurethan
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
400 mm
Höhe Außen:
400 mm
Breite Außen:
230 mm
Abmessungen Außen:
400 x 230 x 225mm
Bereich:
Aluminiumgehäuse
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Aluminium Standard
Anzahl von Ausbrüchen:
0
IK-Klassifizierung:
IK09g
Dichtungswerkstoff:
Polyurethan
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Universalgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
leergehäuse ip 66
,
leergehäuse
,
rose leergehäuse
,
1927883
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse
,
Rose
,
01234023
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures
,
General Purpose Enclosures
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 279,04*
€ 348,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 313,02*
€ 497,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,95*
€ 410,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,40*
€ 391,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,22*
€ 364,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,04*
€ 332,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hygrostat
Rittal
3118000
ab € 66,23*
Zubehör
Bopla TSH 35 Tragschienenadapter 1 St.
Bopla
22035000
ab € 2,15*
Zubehör
Fibox Entlüftung, für Tempo Enclosure
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,66*
Zubehör
Hammond DIN-Hutschienen-Clip, 46 x 10 x 14mm, für 35-mm-DIN-Hutschiene 1427
Hammond
1427DINCLIP
ab € 2,99*
Zubehör
ROLEC Pfahlmontagekit, für technoPLUS-Gehäuse
Rolec
501.100.000
ab € 17,80*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 500mm
RS Pro
7424129
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen