Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Leergehäuse
>
Artikel
Gehäuse: universell; X: 230mm; Y: 400mm; Z: 225mm; Aluminium; IP66
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-ROSE-01234023
Hersteller:
Rose
Herst.-Nr.:
01234023
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Hersteller:
ROSE
Betriebstemperatur:
-40...90°C
Gehäusematerial:
Aluminium
Gehäusefarbe:
dunkelgrau
Dichtheitsklasse:
IP66
Gehäuse-Typ:
universell
Größe Y:
400mm
Größe X:
230mm
Größe Z:
225mm
Deckelfarben:
dunkelgrau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße:
IK09
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
leergehäuse ip 66
,
leergehäuse
,
rose leergehäuse
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 279,04*
€ 348,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 313,02*
€ 497,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,18*
€ 591,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,61*
€ 574,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 434,36*
€ 516,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,11*
€ 405,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,02*
€ 372,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hygrostat
Rittal
3118000
ab € 66,23*
Zubehör
Bopla TSH 35 Tragschienenadapter 1 St.
Bopla
22035000
ab € 2,15*
Zubehör
Fibox Entlüftung, für Tempo Enclosure
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,66*
Zubehör
Hammond DIN-Hutschienen-Clip, 46 x 10 x 14mm, für 35-mm-DIN-Hutschiene 1427
Hammond
1427DINCLIP
ab € 2,99*
Zubehör
ROLEC Pfahlmontagekit, für technoPLUS-Gehäuse
Rolec
501.100.000
ab € 17,80*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 500mm
RS Pro
7424129
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen