Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Q2V 1-Phasen Frequenzumrichter 1,1 kW 200 V ac / 6 A 590Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Q2V 1-Phasen Frequenzumrichter 1,1 kW 200 V ac / 6 A 590Hz
Artikel-Nr.:
     108EL-1943174
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Q2V-AB006-AAA
EAN/GTIN:
     4549734972093
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Inverter
Leistung = 1,1 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 200 V ac
Nennstrom = 6 A
Serie = Q2V
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 590Hz
STO = Ja
Antriebstyp = Vektorregelung
Montagetyp = Wandmontage
Filter inbegriffen = Ja
Gesamtlänge = 108mm

Einfache Installation und Einrichtung Reduzieren Sie die Schrankgröße mit nebeneinander montierbar ohne Leistungsverringerung Schraubenlose Anschlussklemmen, sichere Verdrahtungsinstallationszeit Hardware-Vereinfachung durch integrierten EMV-Filter, Sicherheits-STO und Bremstransistor 24-V-dc-Netzteileingang für Steuerplatine Intelligenter Anwendungsassistent für schnelle Einrichtung Mobile App für Einrichtung und Überwachung Optionale grafische LCD-Anzeige mit SD-Karte für Trace-Aufzeichnung Anwendungsflexibilität Flexible Motorsteuerung - IM, PM, SynRM U/f- und sensorlose Vektor-Motorsteuerungsmethoden (Strom/Spannung) Drehzahl- und Drehmomentregelung im offenen Regelkreis Kundenspezifische Funktionen mit Anwendungsassistenten Q2DEV: Grafikentwicklungswerkzeug ermöglicht Ihnen die Erstellung Ihres Programms Bewährte Robustheit Beschichtete Leiterplatten schützen die Elektronik standardmäßig vor Staub und Feuchtigkeit Entwickelt für 10 Jahre ohne Wartung Betrieb bis zu 50 Grad ohne Leistungsverringerung
Weitere Informationen:
Leistung:
1,1 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
200 V ac
Nennstrom:
6 A
Serie:
Q2V
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
590Hz
STO:
Ja
Antriebstyp:
Vektorregelung
Montagetyp:
Wandmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Gesamtlänge:
108mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, omron inverter, inverter, emv-filter 6a, 1943174, Automation, Elektromotoren, Omron, Q2VAB006AAA, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,78*
€ 422,90*
€ 6,90*
ab € 368,79*
€ 425,19*
Frei Haus
ab € 436,10*
€ 494,94*
Frei Haus
ab € 437,56*
€ 499,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 428,35*
€ 499,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,63*
€ 594,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,56*
€ 586,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,24*
€ 554,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,81*
€ 524,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,35*
€ 509,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
3G3AX-CAJOP300-EE
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.