Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,75/1,1kW; 0÷590Hz; 5÷6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,75/1,1kW; 0÷590Hz; 5÷6A
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,75/1,1kW; 0÷590Hz; 5÷6A
Artikel-Nr.:
     2805-Q2V-AB006AAA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Q2V-AB006-AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Inverter
Hersteller: OMRON
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -20...70°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;Federklemmen
Nennstrom: 5...6A
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Passendes Zubehör: 900-192-933-001;900-192-933-002;AX-CUSBM002-E;JOHB-Q2V;JVOP-KPBCH04AAZ;JVOP-KPLCA04AEZ;SI-EL3;SI-EN3;SI-EN3/D;SI-EP3;SI-ES3;A1000-FIV1020SE-LL
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 0,75/1,1kW
Sicherung: Überhitzung OTP;Spannungsabfall BOP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsfrequenz: 0...590Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Herstellerserie: Q2V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,91*
€ 418,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 371,35*
€ 425,18*
Frei Haus
ab € 437,25*
€ 495,75*
Frei Haus
ab € 425,34*
€ 498,93*
Frei Haus
ab € 437,80*
€ 500,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,18*
€ 505,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,80*
€ 504,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,41*
€ 475,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,25*
€ 463,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,35*
€ 441,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
SI-N3
ab € 142,03*
Zubehör
Omron
3G3AX-CAJOP300-EE
ab € 3,68*
Zubehör
Omron
AX-RAO03600160-DE
ab € 359,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.