Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

688466 - Umrichter Q2V, 1x200V, ND: 6,0 A/1,1 kW, HD: 5,0 A/0,75 kW, IP20, EMV-Filter Klasse C1, max. Ausgangsfreq. 590 Hz, Q2V-AB006-AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Q2V, 1-Phasen Frequenzumrichter 1,1 kW, 200 V ac / 6 A 590Hz für Induktions- oder Asynchronmotor,
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000042330
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     688466
EAN/GTIN:
     4549734972093
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Inverter
OMRON - Umrichter Q2V, 1x200V, ND: 6,0 A/1,1 kW, HD: 5,0 A/0,75 kW, IP20, EMV-Filter Klasse C1, max. Ausgangsfreq. 590 Hz, Q2V-AB006-AAA, Herstellernr: 688466
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, omron inverter, inverter, emv-filter 6a, OMRON, FILTER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,91*
€ 418,89*
€ 6,90*
ab € 371,35*
€ 425,18*
Frei Haus
ab € 437,25*
€ 495,75*
Frei Haus
ab € 425,34*
€ 498,93*
Frei Haus
ab € 437,80*
€ 500,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,89*
€ 498,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,64*
€ 496,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,95*
€ 468,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,91*
€ 437,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
SI-N3
ab € 142,03*
Zubehör
Omron
3G3AX-CAJOP300-EE
ab € 3,68*
Zubehör
Omron
AX-RAO03600160-DE
ab € 359,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.