Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Q2V 1x200V 6.0A/1.1kW Q2V-AB006-AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Q2V, 1-Phasen Frequenzumrichter 1,1 kW, 200 V ac / 6 A 590Hz für Induktions- oder Asynchronmotor,
Artikel-Nr.:
     6012B-61786547
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Q2V-AB006-AAA
EAN/GTIN:
     4549734972093
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter Q2V 1x200V 6.0A/1.1kW Q2V-AB006-AAA

Umrichter Q2V, 1x200 V, ND: 6,0 A / 1,1 kW, HD: 5,0 A / 0,75 kW, IP20, EMV-Filter Klasse C1, max. Ausgangsfreq. 590 Hz
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,1 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,1 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,91*
€ 418,89*
€ 6,90*
ab € 371,35*
€ 425,18*
Frei Haus
ab € 437,25*
€ 495,75*
Frei Haus
ab € 425,34*
€ 498,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 437,80*
€ 500,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,62*
€ 595,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,43*
€ 591,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,08*
€ 554,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,44*
€ 544,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,80*
€ 520,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
SI-N3
ab € 142,03*
Zubehör
Omron
3G3AX-CAJOP300-EE
ab € 3,68*
Zubehör
Omron
AX-RAO03600160-DE
ab € 359,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.