Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Il 100, G1/4 Druckverstärker 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961191
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EIL100-F02-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbooster
Druckverstärker
Druckluftverstärker
druckluftverstärker smc
Druck Erhöhungsverhältnis = 1:1
Eingangsdruck max. = 0.7MPa
Anschlussverbindung = G1/4
Serie = Il 100
Manometer = Nein
Gewicht = 0.56kg
Betriebstemperatur max. = +60°C
Einstelldruck max. = 1MPa
Betriebstemperatur min. = -30°C

Für den Rohrleitungsabstand zwischen Messtechnik und Betriebsbereich ist es lang oder wenn der Betriebsbereich eine große Kapazität hat Kann die Betätigungsgeschwindigkeit erheblich beschleunigen Anschlussgrößen: 1/4, 3/8 Luftverbrauch: 3 l/min oder weniger Optionen: Hohe Temperatur (-5 bis 100 °C) / niedrige Temperatur (-30 bis 60 °C) / Cooper-frei
Weitere Informationen:
Druck Erhöhungsverhältnis:
1:1
Eingangsdruck max.:
0.7MPa
Anschlussverbindung:
G1/4
Serie:
Il 100
Manometer:
Nein
Gewicht:
0.56kg
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Einstelldruck max.:
1MPa
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: druckluftverstärker, 1961191, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Druckverstärker, SMC, EIL100F02L, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Booster Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 105,69*
€ 130,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 138,03*
€ 175,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.