Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Il 201, G1/4 Druckverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961193
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EIL201-F02-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckbooster
Druckverstärker
Druckluftverstärker
Eingangsdruck max. = 1MPa
Anschlussverbindung = G1/4
Serie = Il 201
Manometer = Nein
Gewicht = 0.45kg
Betriebstemperatur max. = +60°C
Einstelldruck min. = 0.14MPa
Einstelldruck max. = 0.7MPa
Betriebstemperatur min. = -30°C

Wird verwendet, wenn eine Luftquelle oder ein Ausfall der Luftversorgungsleitung in der luftbetriebenen Prozesssteuerungsleitung auftritt Drei Optionen: Einfachwirkend, doppeltwirkend, 3 Anschlüsse Doppeltwirkend: Hält den Druck im Betriebsbereich als Notbetrieb, bis die Luftquelle wieder in ihren normalen Zustand zurückkehrt 3 Anschlüsse: Ändert den Versorgungsanschluss, wenn ein Fehler auftritt Anschlussgröße: 1/4 Optionen: Hoch (-5 bis 100 °C) / Niedrig (-30 bis 60 °C) / Außenteile koerfrei
Weitere Informationen:
Eingangsdruck max.:
1MPa
Anschlussverbindung:
G1/4
Serie:
Il 201
Manometer:
Nein
Gewicht:
0.45kg
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Einstelldruck min.:
0.14MPa
Einstelldruck max.:
0.7MPa
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: druckluftverstärker smc, druckluftverstärker, 1961193, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Druckverstärker, SMC, EIL201F02L, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Booster Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 147,38*
€ 177,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 148,83*
€ 184,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.