Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VBA, G1/2 Druckverstärker 1:2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961208
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VBA43A-F04GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbooster
Druckverstärker
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Druck Erhöhungsverhältnis = 1:2
Eingangsdruck max. = 1MPa
Anschlussverbindung = G1/2
Serie = VBA
Manometer = Ja
Gewicht = 8.6kg
Betriebstemperatur max. = +50°C
Einstelldruck min. = 0.2MPa
Einstelldruck max. = 1.6MPa
Betriebstemperatur min. = +2°C

Lebensdauer erhöht. Geräuschreduzierung. Kondensation reduziert. Verbesserte Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Druck Erhöhungsverhältnis:
1:2
Eingangsdruck max.:
1MPa
Anschlussverbindung:
G1/2
Serie:
VBA
Manometer:
Ja
Gewicht:
8.6kg
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Einstelldruck min.:
0.2MPa
Einstelldruck max.:
1.6MPa
Betriebstemperatur min.:
+2°C
Weitere Suchbegriffe: Druckluftverstärker, druckluftverstärker smc, druckluftverstärker, druckluftschalldämpfer 1/2", 1961208, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Druckverstärker, SMC, VBA43AF04GS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Booster Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
43
Frei Haus
ab € 747,33*
€ 836,66*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 762,84*
€ 848,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 754,21*
€ 864,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 879,10*
€ 969,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,25*
€ 1.028,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,68*
€ 1.008,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,62*
€ 968,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,50*
€ 913,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,21*
€ 897,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
VBAT20AF-RV-Q
ab € 465,23*
Zubehör
SMC
VBAT38AF-RV-Q
ab € 572,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.