Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Zähler SMD 14-Pin SOIC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961926
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HCF4093YM013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NAND-Gate
NAND-Gatter
Schmitt-Trigger
Gehäusegröße = SO
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 14
Arbeitsspannnung min. = –0,5 V
Arbeitsspannnung max. = 22 V
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der HCF4093 ist eine monolithische integrierte Schaltung aus Metalloxid-Halbleitertechnologie, die im SO14-Gehäuse erhältlich ist. Der HCF4093 besteht aus vier Schmitt-Trigger-Stromkreisen. Jede Schaltungsfunktion verfügt über ein NAND-Gatter mit 2 Eingängen und Schmitt-Trigger-Aktion an beiden Eingängen. Das Gatter schaltet an verschiedenen Punkten für die positiv verlaufenden und negativ verlaufenden Signale. Der Unterschied zwischen der positiven Spannung (VT+) und der negativen Spannung (VT-) ist als Eingangs-Hysterese-Spannung VH definiert.Schmitt-Trigger-Aktion an jedem Eingang ohne externe Komponenten Hysteresespannung typischerweise 0,9 V bei VDD = 5 V und 2,3 V bei VDD = 10 V Störfestigkeit größer als 50 % des VDD ( typ.) Keine Begrenzung der Eingangsanstiegs- und Abfallzeiten Ruhestrom spezifiziert bis zu 20 V. Standardisierte, symmetrische Ausgangseigenschaften Parametrische Nennwerte von 5 V, 10 V und 15 V Eingangsleckstrom II= 100 nA (max.) bei VDD = 18 V und TA= 25 °C. 100 % geprüft auf Ruhestrom ESD-Leistung HBM ≥ ±2 kV Mm: 200 V CDM: 1 kV
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SO
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
14
Arbeitsspannnung min.:
–0,5 V
Arbeitsspannnung max.:
22 V
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: nand gate, 1961926, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, STMicroelectronics, HCF4093YM013TR, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,35*
3
€ 6,90*
ab € 0,201*
€ 0,567*
1 Tag
3377
5
€ 14,99*
ab € 0,274*
€ 1,058*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 875,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.