Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Bimetall Handsägeblatt 10 TPI, 150 mm, für verschiedene Materialien


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-196227
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656016
EAN/GTIN:
     3165140093521
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Fuchsschwanzsägeblatt
Stichsägeblatt
Klingenlänge = 150 mm
Materialien geschnitten = verschiedene Materialien
Anzahl der Zähne pro Zoll = 10
Material/Stoff = Bimetall

je 5 Blatt im Satz. BOSCH Säbelsägeblätter. Flexible Säbelsägeblätter mit gefräster und geschränkter Zahnung Für schnelle Schnitte in diverse Materialien
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Materialien geschnitten:
verschiedene Materialien
Anzahl der Zähne pro Zoll:
10
Material/Stoff:
Bimetall
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, bosch säbelsägeblätter metall, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, 196227, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägeblätter, Bosch, 2608656016, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saw Blades
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
168
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 10,53*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,97*
€ 10,54*
1 Tag
168
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 10,78*
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 11,11*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 9,55*
€ 12,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656270
ab € 5,12*
Zubehör
Bosch
2608656021
ab € 10,61*
Zubehör
Bosch
2608654981
ab € 10,55*
Zubehör
Bosch
2608656043
ab € 6,18*
Zubehör
Bosch
2608656022
ab € 12,05*
Zubehör
Bosch
2608656039
ab € 4,05*
Zubehör
Bosch
2608657558
ab € 36,95*
Zubehör
Bosch
2608656040
ab € 3,84*
Zubehör
Bosch
2608656017
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.