Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel, Thunderbolt 3 / Thunderbolt 3, 2m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 2 m
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 2 m
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 2 m
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 2 m
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 2 m
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     108EL-1973416
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9042-10
EAN/GTIN:
     7630049611498
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Steckverbinder 1 = Thunderbolt 3
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = Thunderbolt 3
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 2m
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Thunderbolt 3
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
Thunderbolt 3
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel usb-c 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, 1973416, Kabel und Drähte, Computerkabel, Thunderbolt-Kabel, Roline, 1102904210, Cables & Wires, Computer Cables, Thunderbolt Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 35,56*
€ 47,66*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,34*
€ 52,22*
4 Tage
929
€ 1,00*
ab € 43,54*
€ 57,62*
€ 3,50*
ab € 44,79*
€ 58,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,03*
€ 78,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.9041
ab € 33,35*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9072
ab € 7,76*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9077
ab € 7,66*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9083
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.