ROLINE USB-Kabel USB-C M umkehrbar bis M USB 3.1 / Thunderbolt 3 / DisplayPort 20 V 5 A 2 m 5K Unterstützung Schwarz
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Roline - USB Typ-C-Kabel - 24 pin USB-C zu 24 pin USB-C - 2 m Typ: USB Typ-C-Kabel Technologie: Abgeschirmt Besonderheiten: 5K Unterstützung, bis zu 10 Watt Spannungsversorgung, maximale Auflösung 5120 x 2880 bei 60 Hz Länge: 2 m Anschluss: 24 pin USB-C - männlich - umkehrbar Stecker (zweites Ende): 24 pin USB-C - männlich - umkehrbar Bewertete Spannung: 20 V Bewertete Stromstärke: 5 A Produktzertifizierungen: USB 3.1 / Thunderbolt 3 / DisplayPort Farbe: Schwarz
ROLINE USB–Kabel USB–C M umkehrbar bis M USB 3.1 / Thunderbolt 3 / DisplayPort 20 V 5 A 2 m 5K Unterstützung Schwarz
Produktbeschreibung:
Thunderbolt™ Protokolle erlauben maximale Datenübertragungsraten
von bis zu 40 GBit/s (20 GBit/s bei 1m und 2m)DP
Mode zum Anschließen eines Monitors mit USB Typ C /
Thunderbolt™ 3 Anschluss, mit einer maximalen
Auflösung von 5120x2880 (5K)Unterstützt Stromversorgung
(Power Delivery) bis 20V 5A /
100W, für die Stromversorgung Ihres MacBooks,
Ultrabooks oder Notebooks/LaptopsKabel in besonders
hochwertiger Qualität mit verbesserter SchirmungMit
dem reversiblen Typ C Stecker an beiden EndenVergoldete
Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen SteckzyklenFarbe:
schwarzThunderbolt™ Protokolle erlauben maximale
Datenübertragungsraten von bis zu 40 GBit/s (20 GBit/s
bei 1m und 2m)DP Mode zum Anschließen eines Monitors
mit USB Typ C /
Thunderbolt™ 3 Anschluss, mit einer maximalen
Auflösung von 5120x2880 (5K)Unterstützt Stromversorgung
(Power Delivery) bis 20V 5A /
100W, für die Stromversorgung Ihres MacBooks,
Ultrabooks oder Notebooks/LaptopsKabel in besonders
hochwertiger Qualität mit verbesserter SchirmungMit
dem reversiblen Typ C Stecker an beiden EndenVergoldete
Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen SteckzyklenFarbe:
schwarzThunderbolt 3 Kabel mit dem von USB 3.1
bekannten Typ C Stecker bieten Ihnen die momentan
höchstmögliche Datenübertragungsrate von bis zu
40 GBit/s (bzw.
20 GBit/s bei 1m und 2m) und volle Stromversorgungs–Unterstützung (bis 20V 5A /
100W)! Die Kabel verfügen außerdem über den DP
Mode für besonders hochauflösende Bild– und Tonübertragung
von bis zu 5120x2880 60Hz (5K).
Technische Details:
Allgemein
Beschichteter Stecker
Gold
Besonderheiten
5K Unterstützung, bis zu 10 Watt Spannungsversorgung, maximale Auflösung 5120 x 2880 bei 60 Hz
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB–C – männlich – umkehrbar
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB–C – männlich – umkehrbar
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.1 / Thunderbolt 3 / DisplayPort
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
5 Jahre Garantie