Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CONTACTRON Motorstarter 3-phasig, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975965
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905140
EAN/GTIN:
     4046356920483
Suchbegriffe:
Motorstarter
Vorschaltgerät
motorstarter phoenix contact
motorstarter
Reihe = CONTACTRON
Betriebsspannung = 24 V dc
Phase = 3
IP Schutzart = IP20
Gesamtlänge = 107.5mm
Gesamtbreite = 22.5mm
Gesamttiefe = 114mm

Hybrid-Motorstarter, der netzwerkfähig ist und für das Umdrehen von 3-phasigen AC-Motoren (bis zu 500 V ac und 9 A) geeignet ist. DIN-Schienen-Steckverbinder im Lieferumfang enthalten. Not-Aus-Funktion und Steckverbindung.IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e Reduzierte Verdrahtung Platzsparend Lebensdauer - lang Schleifenbrücken - 3-phasig Geeignet für Bimetallfunktion - einstellbarer Strom Schalten - Geringe Abnutzung
Weitere Informationen:
Reihe:
CONTACTRON
Betriebsspannung:
24 V dc
Phase:
3
IP Schutzart:
IP20
Gesamtlänge:
107.5mm
Gesamtbreite:
22.5mm
Gesamttiefe:
114mm
Weitere Suchbegriffe: 1975965, Automation, Elektromotoren, Phoenix Contact, 2905140, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,55*
€ 152,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,63*
€ 152,59*
Frei Haus
ab € 138,92*
€ 158,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,22*
€ 160,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 139,15*
€ 162,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2297620
ab € 178,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2901504
ab € 173,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2901528
ab € 174,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2901988
ab € 198,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2904472
ab € 174,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2904473
ab € 171,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,1918*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6217*
Zubehör
Phoenix Contact
2904495
ab € 37,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2904496
ab € 41,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2201756
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.