Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter ELR H5-IES #2905140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hybrid-Motorstarter ELR H5-IES #2905140
Hybrid-Motorstarter ELR H5-IES #2905140
Artikel-Nr.:
     3517A-70052146
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905140
EAN/GTIN:
     4046356920483
Suchbegriffe:
Motorstarter
Vorschaltgerät
motorstarter phoenix contact
motorstarter

Hybrid-Motorstarter ELR H5-IES #2905140

Vernetzbarer Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3~ AC Motoren bis 500 V AC und 9 A Ausgangsstrom, mit einstellbarer Überlastabschaltung, Not-Halt Funktion bis SIL 3 / PL e und Push-in-Anschluss, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19,2..19,19999999 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
9 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1,5..9 A
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Auslöseklasse:
CLASS 10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,55*
€ 152,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,63*
€ 152,59*
Frei Haus
ab € 138,92*
€ 158,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,22*
€ 160,42*
Frei Haus
ab € 139,15*
€ 162,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2297620
ab € 178,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2901504
ab € 173,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2901528
ab € 174,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2901988
ab € 198,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2904472
ab € 174,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2904473
ab € 171,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,1918*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6217*
Zubehör
Phoenix Contact
2904495
ab € 37,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2904496
ab € 41,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2201756
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.