Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-50525351
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905140
EAN/GTIN:
     4046356920483
Suchbegriffe:
Motorstarter
Vorschaltgerät
motorstarter phoenix contact
motorstarter
Vernetzbarer Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3~ AC Motoren bis 500 V AC und 9 A Ausgangsstrom, mit einstellbarer Überlastabschaltung, Not-Halt Funktion bis SIL 3 / PL e und Push-in-Anschluss, Tragschienen-Busverbinder liegt bei. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22,5 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ELR H5-IES-PT/500AC-9-IFS, ELRH5IESPT500AC9IFS, 2905140, Motorstarter/Motorstarterkombination, Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Sterndreieck, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,55*
€ 152,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,63*
€ 152,59*
Frei Haus
ab € 138,92*
€ 158,31*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,22*
€ 160,42*
Frei Haus
ab € 139,15*
€ 162,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2297620
ab € 178,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2901504
ab € 173,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2901528
ab € 174,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2901988
ab € 198,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2904472
ab € 174,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2904473
ab € 171,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,1918*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6217*
Zubehör
Phoenix Contact
2904495
ab € 37,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2904496
ab € 41,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2201756
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.