Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craig & Derricott GWN Seilzugschalter Schließer/2 Öffner 50m Gerade IP 65 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Craig & Derricott GWN Seilzugschalter Schließer/2 Öffner 50m Gerade IP 65 3-polig
Craig & Derricott GWN Seilzugschalter Schließer/2 Öffner 50m Gerade IP 65 3-polig
Craig & Derricott GWN Seilzugschalter Schließer/2 Öffner 50m Gerade IP 65 3-polig
Craig & Derricott GWN Seilzugschalter Schließer/2 Öffner 50m Gerade IP 65 3-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1987374
Hersteller:
     Craig & Derricott
Herst.-Nr.:
     GWN1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter ip65
seilzugschalter
Kontakt-Konfiguration = Schließer/2 Öffner
Kabellänge = 50m
Einbaulage = Gerade
IP Schutzart = IP 65
Anzahl der Pole = 3
Serie = GWN
Länge = 184mm
Breite = 71mm
Tiefe = 65.5mm
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Wechselspannung max. = 415V

Unser Seil-Schalterkit enthält alle Armaturen, die für die Installation erforderlich sind. Wahlweise erhältlich in Längen von 5, 10, 20, 30, 50 und 75 m. Best.-Nr. Typ ; 239-6757 239-6757. GWN-Serie, Greifdraht. Bietet Greifdrahtschalterschutz für das Personal, das in unmittelbarer Nähe der Förderbänder oder rotierender und beweglicher Anlagen in verschiedenen Umgebungen arbeitet Typische Anwendungen: - Förderbänder, Fließbänder, Transportbänder, Verpackungsmaschinen, Prozessausrüstungen Greifdrahtschalter bieten eine einfache Art, Zweiseilzugschalter auf einem langen Seillauf mit der üblichen Verdrahtung und zwei Köpfen zu installieren. Nach der fehlerfreien Installation und Einstellung der Einheiten sind die Systemschaltkontakte geschlossen und erlauben den Systembetrieb Ist der Greifdraht angezogen, werden die Schalterkontakte geöffnet und eine gefahrlose Bedienung sichergestellt. Nur durch die manuelle Entriegelung der Schalteinheit kann es gestartet werden, ungeachtet dessen, ob der Greifdraht angespannt, lose oder gebrochen ist. 100 M Max. Spanne, jede Seite Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP65 standardmäßig Abgedichtete M20 Kabeleinführungen Sicherheit und Hilfskontakte, standardmäßig 2N/C + 1N/O Um dem BS 5304 Standard zu entsprechen, sollten die Schalteinheiten an jedem Ende des Greifdrahts angebracht werden Zur Ausführung der Installation ist ein Verbindungskit erforderlich, der das Drahtseil, die Installationsanweisungen und alle weiteren erforderlichen Teile enthält Bitte bestellen Sie von den RS-Seilkits für Greifdraht-Schalter das passende Kit mit der richtigen Länge für Ihre Installation Standards u. Zulassungen: BS EN 60947-5-1, BS EN 60947-5-5, BS 5304
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/2 Öffner
Kabellänge:
50m
Einbaulage:
Gerade
IP Schutzart:
IP 65
Anzahl der Pole:
3
Serie:
GWN
Länge:
184mm
Breite:
71mm
Tiefe:
65.5mm
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Wechselspannung max.:
415V
Weitere Suchbegriffe: 1987374, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Craig & Derricott, GWN1, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,83*
€ 367,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,23*
€ 333,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2396763
ab € 96,68*
Zubehör
RS Pro
2396779
ab € 90,01*
Zubehör
RS Pro
2396791
ab € 198,24*
Zubehör
RS Pro
2396785
ab € 142,53*
Zubehör
RS Pro
2396814
ab € 240,45*
Zubehör
RS Pro
2396757
ab € 88,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.