Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahlseil L. 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahlseil L. 5m
RS PRO Stahlseil L. 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-2396757
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2396757
EAN/GTIN:
     5056070902244
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilzugschalter
Länge = 5m

Seilzugsatz von RS Pro, für den Einsatz mit allen SeilzugschalternDieses komplette Seilkit von RS Pro ist für den Einsatz mit allen Arten von Seilzugschaltern geeignet und enthält alle Fittings, die Sie für eine vollständige Installation benötigen, einschließlich Versionen für Gefahrenbereiche. Dieses Kit enthält 5 Meter Seil, das auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten werden kann. Er besteht aus rostfreiem Edelstahl 316, der korrosionsbeständig und außergewöhnlich stark ist und sich auch für Unterwasseranwendungen eignet. M6-Ringschrauben mit Sicherungsmuttern sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten, die den Draht in zwei- bis dreiMeter-Intervallen unterstützen. Im Kit sind außerdem zwei Fingerhülsen, Kragenklemmen und D-Schäkel enthalten, die Sie an jedem Ende des Greifdrahts am Sicherheitsschalter befestigen müssen. Als Teil der bewährten RS Pro Serie wurde dieses Produkt strengen Qualitätskontrollen unterzogen, um Ihnen ein sicheres und zuverlässiges Sicherheitskit zu bieten.Eigenschaften und Vorteile• Seilzugsatz • Für den Einsatz mit allen Seilzugschaltern • Klemmring mit Haltedraht • Seillänge: 5 m • Das Kit enthält alle erforderlichen Fittings, einschließlich M6-Ringschrauben mit Sicherungsmuttern, 2 Gewindestiften, Kragenklemmen, D-Schäkel und Kabel • mehradriges Kabel aus verzinktem Stahl mit PVC-Beschichtung • konform mit ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Seilzugschalterkit, Zugkabel, Zugseil, seilzugschalter, 2396757, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Seilzugschalterkabel, RS PRO, GK05, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switch Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Craig & Derricott
GWDE/RS
ab € 652,82*
Zubehör
Craig & Derricott
GWN2
ab € 344,93*
Zubehör
Craig & Derricott
GWN2/SS
ab € 590,16*
Zubehör
Craig & Derricott
GWN1
ab € 242,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.