Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahlseil L. 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahlseil L. 15m
RS PRO Stahlseil L. 15m
RS PRO Stahlseil L. 15m
RS PRO Stahlseil L. 15m
Artikel-Nr.:
     108EL-2396779
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2396779
EAN/GTIN:
     5056070902268
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilzugschalter
Länge = 15m

Seilzugsatz von RS Pro, für den Einsatz mit allen SeilzugschalternDieses Seilkit von RS Pro ist ideal für die Installation von Not-Aus-Schaltern in Gefahrenbereichen. Er kann auch zur Montage eines Seilzugschalters in allgemeinen Fertigungsumgebungen, z. B. an Montagelinien, verwendet werden. Das Kit enthält alle Fittings, die für die Installation jeder Art von Zugschalter erforderlich sind, einschließlich eines Edelstahlspanners, zwei Fingerhülsen, Kragenklemmen und ″D″-Schäkel zur Befestigung eines jeden Endes des Haltedrahts am Sicherheitsschalter. Das Seil besteht aus einem mehradrigen, verzinkten Stahlkabel mit PVC-Beschichtung, sodass es unglaublich stark ist. get 15 Meter Seil mit diesem Kit, das auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden kann. M6-Ringschrauben mit Sicherungsmuttern sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten, die den Draht in zwei- bis dreiMeter-Intervallen unterstützen. Dieses Produkt verfügt über das RS Pro Gütesiegel, sodass Sie auf seine Langlebigkeit und Konsistenz vertrauen können.Eigenschaften und Vorteile• Seilzugsatz • Für den Einsatz mit allen Seilzugschaltern • Klemmring mit Haltedraht • Seillänge: 15 m • Das Kit enthält alle erforderlichen Fittings, einschließlich M6-Ringschrauben mit Sicherungsmuttern, 2 Gewindestiften, Kragenklemmen, D-Schäkel und Kabel • mehradriges Kabel aus verzinktem Stahl mit PVC-Beschichtung • konform mit ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
15m
Weitere Suchbegriffe: Seilzugschalterkit, Zugkabel, Zugseil, seilzugschalter, 2396779, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Seilzugschalterkabel, RS PRO, GK15, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switch Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 98,64*
€ 111,14*
Frei Haus
ab € 110,40*
€ 145,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Craig & Derricott
GWDE/RS
ab € 638,76*
Zubehör
Craig & Derricott
GWN2/SS
ab € 586,09*
Zubehör
Craig & Derricott
GWN2
ab € 347,81*
Zubehör
Craig & Derricott
GWN1
ab € 242,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.