Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahlseil L. 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahlseil L. 10m
RS PRO Stahlseil L. 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-2396763
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2396763
EAN/GTIN:
     5056070902251
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilzugschalter
Länge = 10m

Seilzugsatz von RS Pro, für den Einsatz mit allen SeilzugschalternWenn Sie einen Not-Aus-Schalter in einem Gefahrenbereich installieren müssen, verwenden Sie diesen Seilzugsatz, um die Arbeit abzuschließen. Dieses Kit enthält alle Komponenten, die Sie benötigen, um einen Seilzugschalter der Art, wie er häufig auf Förderbändern zu finden ist, vollständig zu installieren. Mit dem im Kit enthaltenen 10-Meter-Seil können Sie die Abschaltung von Maschinen im Notfall aus sicherer Entfernung sicherstellen. Das Seil kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Dieses Anschlusskit ist für alle Seilzugschalter geeignet und umfasst einen Edelstahl-Spanner, zwei Fingerhülsen, Kragenklemmen und ″D″-Schäkel, um jedes Ende des Drahtes am Sicherheitsschalter zu befestigen. Der Edelstahl ist der Güte 316, bietet zusätzliche Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und ist daher für Unterwasseranwendungen geeignet. M6-Ringschrauben mit Sicherungsmuttern sind zur Unterstützung in Abständen von 2-3 m vorgesehen. Dieses Kit wurde mit dem RS Pro Gütesiegel versehen, das Langlebigkeit und Effizienz gewährleistet. Sie werden häufig in Montagelinien in Fertigungsumgebungen eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Seilzugsatz • Kabelklemme mit Kragengreifer • Seillänge: 10 m • Kit enthält 5 Ringschrauben, 4 Gewindebolzen, 4 Schäkel, 6 Klemmen, 1 allen Schlüssel, 10 m Kabel und eine 1 1/4-Flaschenschraube • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) • konform mit ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 Elektrostatische Steuerungsstandards.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Seilzugschalterkit, Zugkabel, Zugseil, seilzugschalter, 2396763, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Seilzugschalterkabel, RS PRO, GK10, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switch Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Craig & Derricott
GWDE/RS
ab € 638,76*
Zubehör
Craig & Derricott
GWN2
ab € 347,81*
Zubehör
Craig & Derricott
GWN2/SS
ab € 586,09*
Zubehör
Craig & Derricott
GWN1
ab € 242,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.