Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0201JR-070RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R0 5% 0.05W 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1458895
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0201JR-070RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Nennleistung: 50 mW
  • Produktpalette: RC_L Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produkthöhe: 0.23 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, YAGEO, RC0201JR-070RL, 1458895, 145-8895
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,95*
    ab € 0,00143*
    € 0,00318*
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0103*
    € 0,0147*
    9 Tage
    nicht lagernd
    10000
    € 25,00*
    ab € 0,0172*
    € 0,0247*
    Lager 139
    1728147
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0039*
    € 0,02861*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,00235*
    € 0,13515*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02861*
    € 0,03405
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,02752*
    € 0,03275
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0129*
    € 0,01535
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0087*
    € 0,01035
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00866*
    € 0,01031
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00568*
    € 0,00676
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00553*
    € 0,00658
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0039*
    € 0,00464
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2861* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,12*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 151,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.