Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Jumper 50mW, 0Ohm, 5%, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213815
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0201JR-070RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
SMD-Jumper, Typ=RC0201JR-070RL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=50 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±350 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0201
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Jumper
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,00143*
€ 0,00318*
10000
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,015*
9 Tage
nicht lagernd
10000
€ 25,00*
ab € 0,0173*
€ 0,0248*
1 Tag
1728147
10
€ 14,99*
ab € 0,00389*
€ 0,02859*
1
€ 6,90*
ab € 0,00235*
€ 0,13509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00318*
€ 0,00378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,00251*
€ 0,00299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,00218*
€ 0,00259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00213*
€ 0,00253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00208*
€ 0,00248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00143*
€ 0,0017
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,07*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 150,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.