Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC Dickschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±1% / 0.5 W, 0.25 W, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1995767
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-07100KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 100kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5 W, 0.25 W
Serie = RC

Yageo 100 kO Universal-Chip-Widerstand ist ein Chipwiderstand der Serie RC mit bleifreien Anschlüssen, die durch Dickschichtverfahren hergestellt werden. Die Serie ist eine äußerst zuverlässige Elektrodenkonstruktion und eignet sich für alle universellen Anwendungen wie Smartphones, Tablets, Laptops, Fernseher usw.Halogenfreies Epoxidharz Bleifreie Anschlüsse erfüllen die RoHS-Anforderungen Reduzierung umweltgefährdender Abfälle Sehr stabil bei SMD-Anwendungen mit automatischer Bestückung Keine verbotenen Materialien, die in Produkten/Produktion verwendet werden
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.5 W, 0.25 W
Serie:
RC
Weitere Suchbegriffe: 1995767, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RC1206FR07100KL, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 4,00*
ab € 0,00341*
€ 0,00662*
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00442*
€ 0,00665*
1 Tag
20000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00647*
€ 0,0126*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,0174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW1206100KFKEA
ab € 0,00988*
Ähnlich
Bourns
CR1206-FX-1003ELF
ab € 0,00618*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X1003FTL
ab € 0,00875*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X1003FTL
ab € 0,00627*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-100KFT5
ab € 0,0169*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR1206-100KFI
ab € 0,036*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR1206-100KFI
ab € 0,0173*
Ähnlich
Vishay
CRCW1206100KFKEA.
ab € 0,0118*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-07100KP
ab € 0,015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.