Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges 13-Stufen Aluminium Teleskopleiter, 0.88m bis 3.8m, Traglast 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2000574
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40401
EAN/GTIN:
     4003866404018
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Geschlossene Länge = 0.88m
Anzahl Stufen = 13
Pfosten-Material = Aluminium
Trittflächen-Material Trittflächen-Material = Aluminium
Offene Länge = 3.8m
Last max. = 150kg
Gewicht = 14kg

Die ZARGES Teleskop-Einzelleiter passt in jeden Kofferraum, wenn sie vollständig eingefahren ist. Er kann auf verschiedene Höhen eingestellt werden - mehrere Leitern in einem. Dadurch kann es immer in der geeigneten Höhe sein.Breite Sprossen für bequemes Auf- und Absteigen Verschleißfeste, eloxierte Stiel
Weitere Informationen:
Geschlossene Länge:
0.88m
Anzahl Stufen:
13
Pfosten-Material:
Aluminium
Trittflächen-Material Trittflächen-Material:
Aluminium
Offene Länge:
3.8m
Last max.:
150kg
Gewicht:
14kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, stufenanlegeleiter zarges, alu-leiter, 2000574, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Leitern & Stufen, Teleskopleitern, Zarges, 40401, Access, Storage & Material Handling, Ladders & Steps, Telescopic Ladders
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 243,15*
€ 303,63*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,04*
€ 328,36*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,04*
€ 341,19*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,69*
€ 360,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,96*
€ 360,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,63*
€ 361,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,51*
€ 356,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,63*
€ 317,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.