Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064862, Compactstep L 13 SprossenLeiterlänge max 3,8m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1281939
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40401
EAN/GTIN:
     4003866404018
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064862, Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter Compactstep L Die platzsparende, flexible Teleskopleiter passt in jeden Kofferraum. , Verschiedene Höhen einstellbar , Holme: abriebfest eloxiert , Breite Sprossen: sicherer Stand, bequemer Auf- und Abstieg , Entspricht der Norm EN 131-6, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14000 GRAMM
Arbeitshöhe max. ca.:
4,50 m
Leiterlänge, ausgefahren:
3,80 m
Leiterlänge, eingefahren:
0,88 m
Sprossenanzahl:
13
Quertraverse:
0,88 m
Gewicht:
14,0 kg
Herstellerartikelnummer:
40401
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,27*
€ 327,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,71*
€ 340,55*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,53*
€ 360,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,45*
€ 360,53*
Frei Haus
ab € 304,34*
€ 376,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,53*
€ 429,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,09*
€ 426,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,95*
€ 398,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,43*
€ 393,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.