Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Leistungsschütz 24 V dc-Spule, 3 -polig / 50 A 22 kW 1 Schließer, 1 Öffner 2-Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2021654
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2036-1KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Spulenspannung = 24 V dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 50 A
Reihe = SIRIUS
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Konfiguration von Hilfskontakten = 1NO + 1NC
Anschlusstyp = Schraube
Länge = 114mm
Tiefe = 130mm
Better World-Produkt = Ja
Laststrom = 52A

Das Leistungsschütz SIRIUS Serie 3RT2 von Siemens mit 24 V/50 A und drei Polen. Er verfügt über einen elektrischen Anschluss des Schraubklemmentyps Terminal für den Hauptstromkreis und für den Hilfs- und Steuerstromkreis.Schutzklasse IP20 Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 bis +60 °C. Betriebsfrequenz: 50 Hz
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
50 A
Reihe:
SIRIUS
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Konfiguration von Hilfskontakten:
1NO + 1NC
Anschlusstyp:
Schraube
Länge:
114mm
Tiefe:
130mm
Better World-Produkt:
Ja
Laststrom:
52A
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, siemens hilfskontakt 3s 1ö, hauptschütz siemens, hauptschütz, 2021654, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Siemens, 3RT20361KB40, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,28*
€ 153,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,23*
€ 156,26*
2 Tage
21
€ 8,90*
ab € 153,50*
€ 167,07*
5 Tage
12
€ 6,95*
ab € 177,83*
€ 195,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 179,85*
€ 200,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355A
ab € 9,24*
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 57,88*
Zubehör
Siemens
3RT29162BK01
ab € 57,95*
Zubehör
Siemens
3RT29162BL01
ab € 57,62*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,22*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 77,91*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,56*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 29,26*
Zubehör
Siemens
3RA29322C
ab € 1,26*
Zubehör
Siemens
3RA29342B
ab € 4,30*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Zubehör
Siemens
3RA29361A
ab € 8,95*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,32*
Zubehör
Siemens
3RA29332C
ab € 29,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.