Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Koppelschütz, AC-3e, 50 A/22 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40337634
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20361KB40
EAN/GTIN:
     4047621009971
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, 0,8-1,2* US, mit integriertem Varistor, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Schraubanschluss, geeignet für SPS-Ausgänge Koppelschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen, speziell ausgelegt zum direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT2 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, siemens hilfskontakt 3s 1ö, hauptschütz siemens, hauptschütz, 3RT2036-1KB40, 3RT20361KB40, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, 3RT, AC3, AC4, Automatisierungstechnik, Boilerschütz, Elektrifizierung, Gebrauchskategorie, Heizung, Heizungsschütz, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kontakt Block, Koppelschutz, Langlebig, Lastschütz, Motor schalten, Motor starten, Motorschütz, Netz-Schütz, Netzschütz, Niederspannungsschalttechnik, Powerrelais, Reversieren, SIRIUS, SUVA-Schütz, Schaltelement, Schaltgerät, Schaltgeräte, Schaltgerätekombinationen, Schaltmodul, Schalttechnik, Schütz, Schütz Kombination, Schütz Schalter, Schütz Schaltung, Schützbaustein, Schützkombination, Siemens, Tippbetrieb, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, last schalten, sicheres schalten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,28*
€ 153,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,23*
€ 156,26*
2 Tage
21
€ 8,90*
ab € 153,50*
€ 167,07*
5 Tage
12
€ 6,95*
ab € 177,83*
€ 195,94*
Frei Haus
ab € 179,85*
€ 200,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355A
ab € 9,23*
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 57,88*
Zubehör
Siemens
3RT29162BK01
ab € 57,95*
Zubehör
Siemens
3RT29162BL01
ab € 57,71*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,24*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 77,46*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,46*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 29,26*
Zubehör
Siemens
3RA29322C
ab € 1,26*
Zubehör
Siemens
3RA29342B
ab € 4,29*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Zubehör
Siemens
3RA29361A
ab € 8,95*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,32*
Zubehör
Siemens
3RA29332C
ab € 29,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.