Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cromwell Polythene 200 Stk Müllsäcke, PE, Rot, 50L


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022234
Hersteller:
     Cromwell Polythene
Herst.-Nr.:
     WS30R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Kapazität = 50L
Farbe = Rot
Anzahl = 200
Material = PE

Der rote Müllsack Cromwell Polyethylen hat eine Kapazität von 50 L. Das LOwCO2t-Produkt wurde entwickelt, um maximale Leistung mit minimalen Ressourcen zu bieten. Dies hilft nicht nur, die Menge des verwendeten Kunststoffs zu reduzieren, sondern hilft auch, die Kohlenstoffemissionen während der Produktion und des Transports zu reduzieren.Weniger Kunststoff Mehr auf einer Palette Attraktive weiße Kartons Mindestens 30 % recyceltes Material Geringere Treibhausgasemissionen = niedrigeres CO2
Weitere Informationen:
Kapazität:
50L
Farbe:
Rot
Anzahl:
200
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel rot 50l, abfallbeutel, abfallbeutel rot, 2022234, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Cromwell Polythene, WS30R, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Bin Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,09975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 28,54*
€ 33,96
pro Box
ab 2 Boxen
€ 28,46*
€ 33,87
pro Box
ab 5 Boxen
€ 27,27*
€ 32,45
pro Box
ab 10 Boxen
€ 25,44*
€ 30,27
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,01*
€ 29,76
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.