Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.95mm Düse, 62.7l/min, bis -0.89bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022417
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RQ2
EAN/GTIN:
     4052568080198
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
Saugstrom max. = 62.7l/min
Vakuumdruck max. = -0.89bar
Düsendurchmesser = 0.95mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 1-8bar

Der Festo-T-förmige Vakuumgenerator hat eine Düsengröße von 0,95 mm mit Steckanschluss. Er verfügt über Betriebsdruckbereiche von 1 bar bis 8 bar.Rastermaß - 14 mm Breite: 14 mm Offenes Schalldämpferdesign Hohe Saugleistung
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
62.7l/min
Vakuumdruck max.:
-0.89bar
Düsendurchmesser:
0.95mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
1-8bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, ejektor pneumatik, 2022417, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN10LT3PQ2VQ2RQ2, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,55*
€ 30,55*
2 Tage
34
€ 8,90*
ab € 23,61*
€ 30,59*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,37*
€ 32,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,65*
€ 32,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.