| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70327066 Herst.-Nr.: 193563 EAN/GTIN: 4052568080198 |
| | |
|
| | |
| Vakuumsaugdüse VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=14 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Formver Aufbau=T-Form Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Einbaulage: | beliebig | Ejektorcharakteristik: | Standard | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Konstruktiver Aufbau: | T-Form | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | QS-6 | Pneumatischer Anschluss 3: | QS-6 | Symbol: | 00991490 | Typ-Kurzzeichen: | VN | Vakuumanschluss: | QS-6 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Fangdüse: | POM | Werkstoff Gehäuse: | POM-verstärkt | Werkstoff Strahldüse: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Verschraubung: | vernickelt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,71* | € 30,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 23,58* | € 30,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,29* | € 31,88* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,60* | € 32,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|