Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Balg Saugnapf, Festo Serie VASB, Ø 40mm, Haltekraft 60N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022825
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VASB-40-1/4-PUR-B
EAN/GTIN:
     4052568062019
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 40mm
Pad-Typ = Balg
Pad-Material = PUR
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Serie = VASB
Haltekraft = 60N
Unterdruckeingangsleitung = Vertikal
Gewindeanschluss Größe = G 1/4
Material = Polyurethan

Der Festo Saugnapf VASB-40-1/4-PUR-B verfügt über einen Höhenkompensator von 13,7 mm und eine Nenngröße von 4 mm.Saugnapfdurchmesser: 40 mm Saugnapfvolumen 11,11 cm3 Effektiver Saugdurchmesser: 34,4 mm
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
40mm
Pad-Typ:
Balg
Pad-Material:
PUR
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Serie:
VASB
Haltekraft:
60N
Unterdruckeingangsleitung:
Vertikal
Gewindeanschluss Größe:
G 1/4
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger festo, balgsauger, balgsauger pur, 2022825, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, VASB4014PURB, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,57*
€ 16,68*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 12,35*
€ 16,69*
53 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 12,99*
€ 17,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,09*
€ 20,17*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 17,75*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.